ZARGES - Zarges tikkaat - EFA B Lasikuitutikkaat 2 x 4

Zarges Oy
KopioiKopioi
ZARGES - Zarges tikkaat - EFA B Lasikuitutikkaat 2 x 4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotnojatikkaat

Askelmien määrä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - lasikuitu/alumiini

  • Askelmien määrä - 4

  • Kuljetuspituus - 1.35 m

  • Kantavuus - 150 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003866412617

Sähkönumero

6423819

Toimittajan tuotenumero

41261

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

lasikuitu/alumiini

Askelmien määrä:

4

Kuljetuspituus:

1.35 m

Kantavuus:

150 kg

Sisältää työskentelytason:

ei

Pyörät:

ei

Paino:

7.5 kg

AMMATTIKÄYTTÖÖN tarkoitettu eristetty kaksipuolinenlasikuituvahvisteinen A-tikas. 2 x 4 puolaa, pystysuora korkeus 1,27m



Monipuoliseen käyttöön, sähkötöihin tai kun tarvitaan eristävyyttä tai kemiallista kestävyyttä.
  • Sivujohteet ja puolat (30 x 30 mm) on valmistettu lasikuituvahvisteisesta polyesteristä, jolla on hyvä kemiallinen kestävyys.
  • Standardien SFS EN ISO 4892-2 ja DIN 53453 mukaiset lasikuitutikkaat (käyttöikä 10 vuotta).
  • Standardin DIN IEC 78/221 A/CD, luokan 1/30 KV mukainen hyväksyntä pääsytikkaiksi.
  • Hyväksytty jännitetöihin (1000 V AC, 1500 V DC).
  • Lujat perlonhihnat estävät sivujohteiden liukumisen erilleen.
  • Jalkatulpat ovat kaksikomponenttista kumiseosta, minkä ansiosta ne pysyvät varmasti paikoillaan ja niiden kitka on suuri.