HARVIA - Lattiakiuas Cilindro Harvia - Cilindro PC70XE 7 kW steel

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

6.8 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 kW

Korkeus:

930 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1070 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 6.8 kW

  • Leveys - 320 mm

  • Korkeus - 930 mm

  • Syvyys - 320 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659028097

Sähkönumero

8266771

Toimittajan tuotenumero

HPC704XE

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

6.8 kW

Leveys:

320 mm

Korkeus:

930 mm

Syvyys:

320 mm

Harvia Cilindro PC70XE XE-malli 7 kW steel



Lattialla seisova kiuas suurella kivimassalla ja digitaalisella ohjauksella, 6-10 m3 saunaan. Teho: 6,8 kW, 400V3N~. Ohjaustapa: Digitaalisella erillisellä Xenio-ohjauspaneelilla. Etäkäynnistys ja turvalaitteet (ovikytkin tai kiukaan turvalaite) yhdistettävissä suoraan kiukaaseen. Yhteensopiva Xenio Wifi -järjestelmään (MyHarvia). Väri: teräs. Mitat: 320x320x930 mm. Suojaetäisyys: 100mm sivuille. Kivet: 90 kg (Ø 5–10 cm AC3000)

Toimituksen sisältö: Kiuas, ohjauspaneeli, ohjauspaneelin asennuskaulus kiinnitystarvikkeilla, ohjauspaneelin kaapeli, lämpötila-anturi kaapelilla, kiukaan kiinnitystarvikkeet sekä asennus- ja käyttöohjeet. Saatavilla: 01/2021

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan