HARVIA - Lattiakiuas Cilindro Harvia - Cilindro PC90XE 9 kW steel

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

9 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 kW

Korkeus:

930 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1070 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 9 kW

  • Leveys - 320 mm

  • Korkeus - 930 mm

  • Syvyys - 320 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659028103

Sähkönumero

8266772

Toimittajan tuotenumero

HPC904XE

Tukkuerä

1

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

9 kW

Leveys:

320 mm

Korkeus:

930 mm

Syvyys:

320 mm

Harvia Cilindro PC90XE XE-malli 9 kW



Lattialla seisova kiuas suurella kivimassalla digitaalisella ohjauksella, 8-14 m3 saunaan. Teho: 9 kW, 400V3N~. Ohjaustapa: Digitaalisella erillisellä Xenio-ohjauspaneelilla. Etäkäynnistys ja turvalaitteet (ovikytkin tai kiukaan turvalaite) yhdistettävissä suoraan kiukaaseen. Yhteensopiva Xenio Wifi -järjestelmään (MyHarvia). Väri: teräs. Mitat: 320x320x930 mm. Suojaetäisyys: 100 mm. sivuille. Kivet: 90 kg (Ø 5–10 cm AC3000).

Toimituksen sisältö: Kiuas, ohjauspaneeli, ohjauspaneelin asennuskaulus kiinnitystarvikkeilla, ohjauspaneelin kaapeli, lämpötila-anturi kaapelilla, kiukaan kiinnitystarvikkeet sekä asennus- ja käyttöohjeet.

Saatavilla: 01/2021

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan