ELPRESS - Kutistejatkos - Elpress KHS-AS120150-1-4

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

120...150 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 120...150 mm²

  • Väri - muu

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487083967

Sähkönumero

5204888

Toimittajan tuotenumero

7336-016700

Tukkuerä

1

Nimellispoikkipinta-ala:

120...150 mm²

Väri:

muu

Halogeeniton:

kyllä

MultiCrimp KIT. Täydellinen jatkossarja 120-150 mm2. Sisältää 4 kplAS120150-alumiiniholkkia ja lämpökutiste (4 kpl sisäkutisteletkua + 1kpl ulkokutisteletku lisävarusteineen). Leuat 6406625 ja 6406627.Puristetaan ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa.

Täydellinen jatkossarja, jossa on 4 kpl AS120150 ja eristys (4 sisäkutisteletkua + 1 ulkokutisteletku).

Jatkosholkit 1 kV:n käyttökohteisiin, jotka puristetaan MultiCrimp-tekniikalla. Käytetään 1300-järjestelmän kanssa.

  • Pyöröpuristusta ei tarvita. Al-johdin 50 - 240 mm², sekä pyöreille että sektorin muotoisille johtimille.
  • Käytetään pääasiassa alumiinijohtimien jatkamiseen poikkipinta-alaltaan samanlaisella alumiinijohtimella.
  • Normaaliversiossa on väliseinä.
  • 50 - 150 mm² yksi puristus, 185 - 240 mm² kaksi puristusta.