ELPRESS - Kutistejatkos - Elpress KHS-AS5095-1-4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
50...95 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 50...95 mm²
Väri - muu
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487084001
Sähkönumero
5204892
Toimittajan tuotenumero
7336-016600
Tukkuerä
1
Nimellispoikkipinta-ala:
50...95 mm²
Väri:
muu
Halogeeniton:
kyllä
MultiCrimp KIT. Täydellinen jatkossarja 50-95mm2. Sisältää 4 kplAS5095-alumiiniholkkia ja lämpökutiste (4 kpl sisäkutisteletkua + 1kplulkokutisteletku lisävarusteineen). Leuat 6406615 ja 6406618.Puristetaan ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa.
Jatkosholkit 1 kV:n käyttökohteisiin, jotka puristetaan MultiCrimp-tekniikalla. Käytetään 1300-järjestelmän kanssa.
AS5095-jatkosliitin puristetaan käyttäen Matriisia: 13P5095M / 6406615 ja Tuurnaa: 13P5095D / 6406618
Jatkosholkit 1 kV:n käyttökohteisiin, jotka puristetaan MultiCrimp-tekniikalla. Käytetään 1300-järjestelmän kanssa.
AS5095-jatkosliitin puristetaan käyttäen Matriisia: 13P5095M / 6406615 ja Tuurnaa: 13P5095D / 6406618
- Pyöröpuristusta ei tarvita. Al-johdin 50 - 240 mm², sekä pyöreille että sektorin muotoisille johtimille.
- Käytetään pääasiassa alumiinijohtimien jatkamiseen poikkipinta-alaltaan samanlaisella alumiinijohtimella.
- Normaaliversiossa on väliseinä.
- 50 - 150 mm² yksi puristus, 185 - 240 mm² kaksi puristusta.