ELPRESS - Tuurna - Elpress 13P120150D

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poikkipinta-ala:

120...150 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - puristuskaapelikengät ja liittimet

  • Poikkipinta-ala - 120...150 mm²

  • Puristusmuoto - pistemäinen puristus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487084063

Sähkönumero

6406627

Toimittajan tuotenumero

5335-037100

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

puristuskaapelikengät ja liittimet

Poikkipinta-ala:

120...150 mm²

Puristusmuoto:

pistemäinen puristus

Tuurna 120150 mm2:n Al-johtimien liitosten puristukseen, pyöreät jasektorinmuotoiset johtimet (pyöristystä ei tarvita). 1 puristus.Puristetaan ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa. Yhteensopiva matriisin6406625 kanssa.

Tuurna 120–150 mm²:n Al-johtimien liitosten puristukseen, pyöreät ja sektorinmuotoiset johtimet (pyöristystä ei tarvita). 1 puristus (kaksoistuurna) tarvitaan. Käytetään ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa.

Sopii esim. seuraaville liittimille:
  • KHS-AS120150-1-4 / SNRO: 5204888
  • AS120150 /  SNRO: 5206502