ELPRESS - Tuurna - Elpress 13P185240D

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Poikkipinta-ala:

185...240 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - puristuskaapelikengät ja liittimet

  • Poikkipinta-ala - 185...240 mm²

  • Puristusmuoto - pistemäinen puristus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487084087

Sähkönumero

6406631

Toimittajan tuotenumero

5335-037200

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

puristuskaapelikengät ja liittimet

Poikkipinta-ala:

185...240 mm²

Puristusmuoto:

pistemäinen puristus

Tuurna 185240 mm2:n Al-johtimien liitosten puristukseen, pyöreät jasektorinmuotoiset johtimet (pyöristystä ei tarvita). Kaksi puristustatarvitaan. Puristetaan ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa. Yhteensopivamatriisin 6406629 kanssa.

Puristustuurna Al-puristukseen ELPRESS 1300 -järjestelmällä (käytetään ilman tuurnanpidintä) Järjestelmä on suunniteltu pienjännitesovelluksille (1kV)

Tuurna 185–240 mm²:n Al-johtimien liitosten puristukseen, pyöreät ja sektorinmuotoiset johtimet (pyöristystä ei tarvita). Kaksi puristusta tarvitaan. Käytetään ELPRESS 1300 -järjestelmän kanssa.

Sopii seuraaville Elpress liittimille:
KHS-AS185240-1-4 / snro: 5204889
AS185240 / snro: 5206503

Tuurnan vastapuolella tulee olla matriisi ja puristusmatriisin tyyppi on 13P185240M / SNRO: 6406629