THOMAS&BETTS - Johdinside Thomas & Betts - Ty-Rap TY523MR-NDT sin 100pl

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - sininen

  • Nipun halkaisija - 1.5...16 mm

  • Siteen paksuus - 1 mm

  • Pienin vetolujuus - 50 N

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5415022507072

Sähkönumero

1381538

Toimittajan tuotenumero

TY523MR-NDT

Tukkuerä

100

Materiaali:

muovi

Väri:

sininen

Nipun halkaisija:

1.5...16 mm

Siteen paksuus:

1 mm

Pienin vetolujuus:

50 N

Materiaalin paloluokitus UL94:

muu

Ty-Rap, TY523MR-NDT, 92x2,4x0,9 100 kpl, sininen polyamidi, havaittava,rosterilukko, elintarvikemalli

ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.

THOMAS&BETTS -tuote

Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan