THOMAS&BETTS - Johdinside Thomas & Betts - Ty-Rap TY524MR-NDT sin 100kpl

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - sininen

  • Nipun halkaisija - 2...35 mm

  • Siteen paksuus - 1 mm

  • Pienin vetolujuus - 133 N

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5415022507089

Sähkönumero

1381539

Toimittajan tuotenumero

TY524MR-NDT

Tukkuerä

100

Materiaali:

muovi

Väri:

sininen

Nipun halkaisija:

2...35 mm

Siteen paksuus:

1 mm

Pienin vetolujuus:

133 N

Materiaalin paloluokitus UL94:

muu

Ty-Rap, TY524MR-NDT, 140x3,6x0,9, 100 kpl, sininen polyamidi,havaittava, rosterilukko, elintarvikemalli



ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.

THOMAS&BETTS -tuote

Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan