LUXOMAT - Liiketunnistin - BL4-FP 360 19/2,5m IP20 VAL

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Maksimi läsnäoloalue:

280 m²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Enimmäistyösykli - 60 min

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529932887

Sähkönumero

2603316

Toimittajan tuotenumero

93288

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

60 min

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

84 mm

Upotushalkaisija:

68 mm

Nimellisjännitealue:

110...240 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Vakiovalosäätö:

ei

Valvonta-alue:

360 °

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Maksimi läsnäoloalue:

280

Havainnointialueen halkaisija:

19 m

Kattoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

matta

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

15 s

Valaistustason raja-arvo:

10...2000 lx

Max. kytkentäteho LED:

200 W

Halkaisija:

104.5 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

BL4-FP 360 19/2,5m IP20 UKA VAL

Basic Line -tunnistinsarja sopii pienten valaistusalueiden automatisointiin kustannustehokkaimmalla hintatasolla. Tunnistimien kuorman kesto sopii hyvin pienitehoisten ledivalaisinten ohjaamiseen. Tunnistimet on valmistettu lujatekoisesta UV-suojatusta muovista ja tunnistimien asennus on helppoa. Tunnistimet on varustettu modernilla tekniikalla, kuten kauko-ohjauksella ja kuorman nollapistekytkennällä. Basic Line -tunnistinsarja sopii hyvin porraskäytäviin, teknisiin tiloihin, WC-tiloihin ja pukuhuoneisiin.
  • Tarkka 360° valvonta-alue 19 m halkaisijalla
  • Toimintavalmis tehdasasetuksilla Herkkyys: korkea Viiveaika: 3 min Hämäräkytkin: 500 lx
  • Asetusten muutokset helposti kaukosäätimellä snro: 2603321
  • Nopea uppoasennus Pinta-asennus asennuskehyksellä snro: 2603320
Käyttöalue Portaikot, käytävät, varastot, WC-tilat
Rakenne Luja UV-suojattu PC runko
Asennus Uppoasennus 68 mm asennusreikään.