LUXOMAT - Liiketunnistin - BL4-C-FP 32/2,5m IP20 UKA VAL

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Maksimi läsnäoloalue:

200 m²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 32 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

  • Enimmäistyösykli - 60 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529932849

Sähkönumero

2603317

Toimittajan tuotenumero

93284

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

32 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

60 min

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

84 mm

Upotushalkaisija:

68 mm

Nimellisjännitealue:

110...240 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Vakiovalosäätö:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

5 m

Maksimi läsnäoloalue:

200

Kattoasennus:

kyllä

Pintamateriaali:

matta

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

15 s

Valaistustason raja-arvo:

10...2000 lx

Max. kytkentäteho LED:

200 W

Halkaisija:

104.5 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

BL4-C-FP 32/2,5m IP20 UKA VAL



Basic Line -tunnistinsarja sopii pienten valaistusalueiden automatisointiin kustannustehokkaimmalla hintatasolla. Tunnistimien kuorman kesto sopii hyvin pienitehoisten ledivalaisinten ohjaamiseen. Tunnistimet on valmistettu lujatekoisesta UV-suojatusta muovista ja tunnistimien asennus on helppoa. Tunnistimet on varustettu modernilla tekniikalla, kuten kauko-ohjauksella ja kuorman nollapistekytkennällä.