HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja 1250kVA 20/0.4 - CTF1250/20.5-E2-VOK-PL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ensiöjännite:
20.5 kVPistokeläpivienneillä:
kylläTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho - 1250 kVA
Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite - 20.5 kV
Toisiojännite 1 - 0.41 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5761182
Toimittajan tuotenumero
CTF1250/20.5-E2-PL
Tukkuerä
1
Nimellisteho:
1250 kVA
Väliottokytkin:
+/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi:
mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite:
20.5 kV
Toisiojännite 1:
0.41 kV
Kytkentäryhmä:
Dyn11
Pistokeläpivienneillä:
kyllä
Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:
kyllä
Tyhjäkäyntihäviö:
855 W
Kokonaispaino:
3357 kg
Pituus:
1536 mm
Leveys:
999 mm
Korkeus:
1747 mm
Pinnan suojaus:
päällystetty
Kuormitushäviö (toisiojännite 1):
9500 W
Pyörät:
ei
Lämpömittarilla:
ei
Nostokorvakkeiden määrä:
4
Maadoitusliittimien määrä:
5
Öljyn täyttöaukkojen määrä:
1
Öljyn tyhjennusaukkojen määrä:
1