HITACHI ENERGY - Jakelumuuntaja 1250kVA 20-10/04 - CTF1250/20.5-D-E2-V
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisteho:
1250 kVATärkeimmät tuotetiedot
Nimellisteho - 1250 kVA
Väliottokytkin - +/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi - mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite - 10.25 kV
Toisiojännite 1 - 0.41 kV
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Nimellisteho:
1250 kVA
Väliottokytkin:
+/- 2 x 2,5 %
Muuntajan tyyppi:
mineraaliöljy (ONAN)
Ensiöjännite:
10.25 kV
Toisiojännite 1:
0.41 kV
Kytkentäryhmä:
muu
Pistokeläpivienneillä:
ei
Ecodesign -asetuksen (EU) No 548/2014 mukainen:
kyllä
Tyhjäkäyntihäviö:
983 W
Kokonaispaino:
3038 kg
Pituus:
1691 mm
Leveys:
958 mm
Korkeus:
1820 mm
Pinnan suojaus:
päällystetty
Kuormitushäviö (toisiojännite 1):
10450 W
Pyörät:
ei
Lämpömittarilla:
ei
Nostokorvakkeiden määrä:
4
Maadoitusliittimien määrä:
5
Öljyn täyttöaukkojen määrä:
1
Öljyn tyhjennusaukkojen määrä:
1