JUNG NORDIC - Painike KNX - F40 vivut 1 vipu, antrasiitti

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Painike KNX - F40 vivut 1 vipu, antrasiitti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Pintamateriaali:

matta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkiiltävä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Materiaali - metalli

  • Kiinnitystapa - kytkentä (pika)

  • Halogeeniton - ei

  • Käyttö - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377044463

Sähkönumero

2818507

Toimittajan tuotenumero

AL2401TSAAN

Tukkuerä

1

Väri:

antrasiitti

Materiaali:

metalli

Kiinnitystapa:

kytkentä (pika)

Halogeeniton:

ei

Käyttö:

muu

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

70 mm

Korkeus:

70 mm

Malli / Tyyppi:

yksiosainen painike

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

7016

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

F40 painikevipusarja, 1 vipu, 24V/eNet/KNX, antrasiitti



Painikevivut sopivat F40-sarjan 24V-, eNet- ja KNX-järjestelmän painikemoduuleihin

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan