JUNG NORDIC - Virtalähde KNX - KNX virtalähde 160mA

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Virtalähde KNX - KNX virtalähde 160mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäislähtövirta:

160 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1280 mA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Syöttölinjojen määrä - 1

  • Enimmäislähtövirta - 160 mA

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377159020

Sähkönumero

2818005

Toimittajan tuotenumero

20160REG

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Syöttölinjojen määrä:

1

Enimmäislähtövirta:

160 mA

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

LED-indikoinnilla:

ei

Kiskojännite puskuroitavissa:

ei

Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:

1

Toisiojännite:

30 V

KNX virtalähde 160mA, 4 moduulia



KNX-järjestelmän virtalähde, 30 VDC / 160 mA. Tilantarve 4-moduulia DIN-kiskossa.

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan