JUNG NORDIC - Virtalähde KNX - KNX virtalähde 1280mA

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Virtalähde KNX - KNX virtalähde 1280mA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäislähtövirta:

1280 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 mA
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot640 mA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Syöttölinjojen määrä - 1

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Enimmäislähtövirta - 1280 mA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377159068

Sähkönumero

2818258

Toimittajan tuotenumero

21280REG

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Syöttölinjojen määrä:

1

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Enimmäislähtövirta:

1280 mA

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

LED-indikoinnilla:

ei

Kiskojännite puskuroitavissa:

ei

Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:

1

Toisiojännite:

30 V

KNX virtalähde 1280mA, 6 moduulia



KNX-järestelmän virtalähde, 28-31 VDC / 1280 mA. Tilantarve 6 moduulia DIN-kiskossa.

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan