JUNG NORDIC - Keskiölevy - kierto-/aikakytkimelle,mattam
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
mustaTärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristus-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton - ei
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377188945
Sähkönumero
2513549
Toimittajan tuotenumero
LS1941SWM
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristus-/ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
70 mm
Korkeus:
70 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9011
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Kiertokytkininserteille 1101-4, 1101-20, aikakytkininserteille 11015, 11120-20 ja kiertonuppiverhoinserteille 1234.10, 1234.20
JUNG NORDIC -tuote
Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan