JUNG - Keskiölevy - kierto-/aikakytkimelle, ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Väri - antrasiitti
Materiaali - metalli
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - ei
Käyttö - ajastin
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377114173
Sähkönumero
2621204
Toimittajan tuotenumero
AL1941AN
Tukkuerä
1
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
metalli
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
ajastin
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
70 mm
Korkeus:
70 mm
Malli / Tyyppi:
säätönuppi
Merkintä/ilmaisu:
useita symboleja
RAL-numero (vastaava):
7016
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
alumiini
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Kiertokytkininserteille 1101-4, 1101-20, aikakytkininserteille 11015, 11120-20 ja kiertonuppiverhoinserteille 1234.10, 1234.20