JUNG NORDIC - Valonsäädin Jung - Koje,kiertonuppisääd 3-420W/VA

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Valonsäädin Jung - Koje,kiertonuppisääd 3-420W/VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Käyttötapa:

väännin/painike

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Halogeeniton - ei

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377166981

Sähkönumero

2621238

Toimittajan tuotenumero

1731DD

Tukkuerä

1

Käyttötapa:

väännin/painike

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Asennustapa:

uppoasennus

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Materiaali:

muu

Laitteen syvyys:

25 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Sovellusohjaus (Bluetooth):

ei

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Max. kytkentäteho LED:

400 W

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

25 mm

Koje, kiertonuppisäädin sivuohjainliitännällä 3-400W LED, 20-420VA RCL



Sopivat keskiölevyt/nupit: LS1940.., ..1940.. Sallitut kuormat: Himm. LEDit (230V) 3-100W, maks.400W takareunasäätöasetuksella, Hehkulamput 20-420W, Halog. lamput (230V) 20-420W, Elektr. muuntajat 20-420W, Elektr. muuntajat pienjännite-LED:lle 20-100W, takareunasäätöasetuksella maks.200W, Indukt. muuntajat 20-420VA, Indukt. muuntajat pienjännite-LED:lle 20-100VA, Himm.loisteputkilamput 3-100W. Upotussyvyys 25mm. Automaattinen kuorman tunnistus. Säädin toimii myös ilman N-johdinta(rajoitetusti).

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan