JUNG NORDIC - Valonsäädin Jung - Koje, painikeyleissäädin

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Valonsäädin Jung - Koje, painikeyleissäädin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Käyttötapa:

painonappi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - painonappi

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377166912

Sähkönumero

2621240

Toimittajan tuotenumero

1711DE

Tukkuerä

1

Käyttötapa:

painonappi

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Halogeeniton:

ei

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Materiaali:

kivi

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5...4 mm²

Kokoonpano:

peruselementti

Sovellusohjaus (Bluetooth):

ei

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Taajuus:

50...60 Hz

Max. kytkentäteho LED:

400 W

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

25 mm

Koje, painikeyleissäädin, 3-100W LED, 20-420VA RCL

Sopivat vivut: ..1700.. , ..1701.. jne. Sallitut kuormat: Himmennettävä LEDit (230V) 3-100(200)W, Hehkulamput 20-420W, Halogeenilamput (230V) 20-420W, Elektr. muuntajat 20-420W, Elektr. muuntajat pienjännite-LED:lle tyypillisesti 20-100W, Induktiiviset muuntajat 20-420VA, Induktiiviset muuntajat pienjännite-LED:lle tyypillisesti 20-100VA, Himmennettävät loisteputkilamput tyypillisesti 3-100W. Upotussyvyys 25mm. Automaattinen kuormantunnistus. Säädin toimii myös ilman N-johdinta (rajoitetusti).

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan