JUNG NORDIC - Toimilaite - eNet kytkinyksikkö,1-kan, DIN

Jung Nordic AB
KopioiKopioi
JUNG NORDIC - Toimilaite - eNet kytkinyksikkö,1-kan, DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - eNet

  • Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 1

  • Nimellisvirta - 16 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011377087521

Sähkönumero

2818032

Toimittajan tuotenumero

FMAS16REG

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

eNet

Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:

1

Nimellisvirta:

16 A

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Paikallis-/käsiohjattu:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Enimmäiskytkentävirta:

16 A

Mitoituskäyttöjännite:

230...230 V

Kytkettävissä eri vaiheisiin:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Modulaarisesti laajennettavissa:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

eNet kytkinyksikkö, 1-kananavainen, DIN-kiskoon



Radio-ohjattava DIN-kiskoasennettava (2 units) kytkinyksikkö. Vaatii virtalähteen NT1220REGVDC ja vastaanottimen FMFK32REG. Kuormat: 230V LED 500W, Compact-loistelamput 500W, 230V halogeenilamput 2000W, Elekt. muuntajat 1500W, Indukt. muuntajat 100VA, jne

JUNG NORDIC -tuote

Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan