JUNG NORDIC - Toimilaite - eNet kytkinyksikkö,8-kan, DIN
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - eNet
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä - 8
Nimellisvirta - 16 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377087569
Sähkönumero
2818033
Toimittajan tuotenumero
FMAS816REG
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
eNet
Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä:
8
Nimellisvirta:
16 A
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Enimmäiskytkentävirta:
16 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Radio-ohjattava DIN-kiskoasennettava (4 units) kytkinyksikkö. Ohjaa 4-kanavaisena myös verhomoottoreita. Vaatii virtalähteen NT1220REGVDC ja vastaanottimen FMFK32REG. Kuormat: 230V LED 500W, Compact-loistelamput 500W, 230V halogeenilamput 2000W, Elekt. muuntajat 1500W, Indukt. muuntajat 100VA, moottorit 1kW, jne
JUNG NORDIC -tuote
Tutustu JUNG NORDIC-sarjaan