FRICO - Ilmaverho - PAF2510E05 5kW 400V K 210x1050

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

1050 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1039 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1549 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1560 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2039 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2050 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2539 mm

Lämmityksen maksimiottoteho:

5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - vapaasti riippuva

  • Asennuskorkeus maks. (poistoilma) - 2.5 m

  • Oven maksimileveys - 1 m

  • Leveys - 1050 mm

  • Lämmityselementtien liitäntäjännite - 400 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410534818

Sähkönumero

8103504

Toimittajan tuotenumero

PAF2510E05

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

vapaasti riippuva

Asennuskorkeus maks. (poistoilma):

2.5 m

Oven maksimileveys:

1 m

Leveys:

1050 mm

Lämmityselementtien liitäntäjännite:

400 V

Puhallinsäätöjen määrä:

3

Lämmityksen maksimiottoteho:

5 kW

Ilmavirtaus maks.:

1450 m³/h

Lämmitystasojen määrä:

3

Puhaltimien liitäntäjännite:

230 V

Asennuskorkeus minimi (poistoilma):

2.2 m

Korkeus:

210 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämmityksen maksimiottovirta:

7.2 A

Langaton kaukosäätö:

ei

Väri:

valkoinen

Syvyys:

345 mm

Puhaltimien maksimiottoteho:

0.15 kW

Puhaltimien maksimiottovirta:

0.5 A

Ilmansuodatin:

ei

Äänen voimakkuus maks. (3 metrin säteellä):

51 dB(A)

Kasettiyksikkö:

ei

Ilmanvaihtotila:

ei

Termostaatti:

ei

RAL-numero:

9016

Kierrosluvun säätö:

ei

Käyttöpaneeli:

ei

Tehoaluekytkin:

ei

Poistoilman muoto:

säädettävä

PAF2510E05 Frico Thermozone ilmaverhokoje henkilöliikenteen pieniin tuulikaappeihin, suositeltava asennuskorkeus n. 2,5 m. Ohjaus Fricon FC ohjausautomatiikalla.

Älykkäällä ohjauksella varustettu ilmaverhokoje henkilöliikenteen sisäänkäynteihin.

• Valmisteltu FC-ohjausjärjestelmälle, jonka esiohjelmoitujen
tehdasasetusten ja monien toimintojen ansiosta ilmaverholaite
on helppo asentaa ja käyttää.
• 3 puhallusnopeutta sekä 3 lämmitysporrasta.
• Seinäkannakkeet kuuluvat kojetoimitukseen.
• Etupaneeli on helppo irroittaa, mikä helpottaa asennusta ja huoltoa.
• Ilmaverhokoje voidaan liittää kiinteistön valvontajärjestelmään.
• Korroosiosuojattu kotelo on kuumasinkittyä, jauhemaalattua
peltiä. Etupaneelin ja luukun väri: valkoinen, RAL 9016, NCS
0500. Säleikön, takaosan ja päädyn väri: harmaa, RAL 7046.

FRICO -tuote

Tutustu FRICO-sarjaan