FRICO - Ilmaverho - PAFEC3510E08 8kW 400V K 270x1039

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
1039 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - vapaasti riippuva
Asennuskorkeus maks. (poistoilma) - 3 m
Oven maksimileveys - 1 m
Leveys - 1039 mm
Lämmityselementtien liitäntäjännite - 400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410533811
Sähkönumero
8103516
Toimittajan tuotenumero
PAFEC3510E08
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
vapaasti riippuva
Asennuskorkeus maks. (poistoilma):
3 m
Oven maksimileveys:
1 m
Leveys:
1039 mm
Lämmityselementtien liitäntäjännite:
400 V
Puhallinsäätöjen määrä:
10
Lämmityksen maksimiottoteho:
8 kW
Ilmavirtaus maks.:
1800 m³/h
Lämmitystasojen määrä:
3
Puhaltimien liitäntäjännite:
230 V
Asennuskorkeus minimi (poistoilma):
2.2 m
Korkeus:
270 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämmityksen maksimiottovirta:
11.7 A
Langaton kaukosäätö:
ei
Väri:
valkoinen
Syvyys:
525 mm
Puhaltimien maksimiottoteho:
0.55 kW
Puhaltimien maksimiottovirta:
2.3 A
Ilmansuodatin:
ei
Äänen voimakkuus maks. (3 metrin säteellä):
60 dB(A)
Kasettiyksikkö:
ei
Ilmanvaihtotila:
ei
Termostaatti:
ei
RAL-numero:
9016
Kierrosluvun säätö:
ei
Käyttöpaneeli:
ei
Tehoaluekytkin:
ei
Poistoilman muoto:
säädettävä
Älykkäällä ohjauksella varustettu ilmaverhokoje henkilöliikenteen sisäänkäynteihin.
• Valmisteltu FC-ohjausjärjestelmälle, jonka esiohjelmoitujen tehdasasetusten ja monien toimintojen ansiosta ilmaverholaite on helppo asentaa ja käyttää.
• Portaaton puhallusnopeudenohjaus sekä 3 lämmitysporrasta.
• Etupaneeli on helppo irroittaa, mikä helpottaa asennusta ja huoltoa.
• Ilmaverhokoje voidaan liittää kiinteistön valvontajärjestelmään. • Korroosiosuojattu kotelo on kuumasinkittyä, jauhemaalattua peltiä. Etupaneelin ja luukun väri: valkoinen, RAL 9016, NCS 0500. Säleikön, takaosan ja päädyn väri: harmaa, RAL 7046.
FRICO -tuote
Tutustu FRICO-sarjaan