TRADEFORCE - Siirtoleukapihdit - Pituus 250mm

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Siirtoleukapihdit - Pituus 250mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

250 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 250 mm

  • Jännitesuojattu 1000 V - ei

  • Maksimiaukeama - 38 mm

  • Nivelen tyyppi - liukunivel

  • Kädensijan grippi - 1-komponentti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268402655

Sähkönumero

6465908

Toimittajan tuotenumero

0001640002

Tukkuerä

1

Pituus:

250 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Maksimiaukeama:

38 mm

Nivelen tyyppi:

liukunivel

Kädensijan grippi:

1-komponentti

Leukojen pituus (syvyys):

25 mm

Eristetty:

ei

Leukojen leveys:

30 mm

Avainpään korkeus:

12 mm

Puristussuojalla:

ei

Antimagneettinen:

ei

Nopeasti ja helposti säädettävä siirtoleukapihti.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan