TRADEFORCE - Siirtoleukapihdit - Pituus 200 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 200 mm
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Maksimiaukeama - 28 mm
Nivelen tyyppi - liukunivel
Kädensijan grippi - 1-komponentti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268402648
Sähkönumero
6465937
Toimittajan tuotenumero
0001640001
Tukkuerä
1
Pituus:
200 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Maksimiaukeama:
28 mm
Nivelen tyyppi:
liukunivel
Kädensijan grippi:
1-komponentti
Leukojen pituus (syvyys):
20 mm
Eristetty:
ei
Leukojen leveys:
30 mm
Avainpään korkeus:
10 mm
Puristussuojalla:
ei
Antimagneettinen:
ei
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan