WIHA - Ruuvauskärkitarvike - Ruuvauskärkipidin ¼x66 mm SB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
60 mmTärkeimmät tuotetiedot
Liitäntäkoko ruuvauskärjelle - 1/4"
Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle - 1/4"
Pituus - 60 mm
Hylsynpidin - ei
Magneettinen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4010995391348
Sähkönumero
6435808
Toimittajan tuotenumero
39134
Tukkuerä
1
Liitäntäkoko ruuvauskärjelle:
1/4"
Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle:
1/4"
Pituus:
60 mm
Hylsynpidin:
ei
Magneettinen:
kyllä
Kärjen pikakiinnitys:
kyllä
Magneettinen kärkipidin lukolla CentroFix SuperSlim kapea 66 mmpiikkipakkauksessa
Säästää aikaa: Ruuvauskärki lukittuu pitimeen automaattisesti.Parantaa tehokkuuttasi: Kärjenpitimen kapea rakenne takaa, että yllät syvällä oleviin ruuveihin.Ahtaissa pohjarei’issä sijaitseviin ruuveihin on usein vaikea päästä käsiksi. Mekaanisesti lukittavalla CentroFix SuperSlim -kärkipitimellä ulotut erinomaisesti myös ahtaissa kohteissa sijaitseviin ruuveihin. Jopa 30 % pienemmän ulkohalkaisijansa ansiosta sillä pääsee huomattavasti helpommin käsiksi syvällä oleviin ruuveihin kuin tavanomaisilla pikavaihtopidikkeillä. Kärkipidin on yhteensopiva kaikkien 1/4\"-kuusiokulmakannalla varustettujen ruuvauskärkien kanssa, muodot C 6,3 ja E 6,3. Ruuvauskärki lukkiutuu automaattisesti, kun se asetetaan paikalleen (SelfLock). Kun ruuvauskärjen lukitus vapautetaan ohjaushylsystä, se on valmis poistettavaksi (EasyOut). CentroFix SuperSlim -kärkipitimessä on voimakas neodyymi-magneetti ja vankka rakenne ruostumattomasta teräksestä. Käyttö: Ahtaissa olosuhteissa työskentelyyn. Ihanteellinen ruuviprofiileille (esim. TORX®), joilla on taipumusta jumiutua.
Säästää aikaa: Ruuvauskärki lukittuu pitimeen automaattisesti.Parantaa tehokkuuttasi: Kärjenpitimen kapea rakenne takaa, että yllät syvällä oleviin ruuveihin.Ahtaissa pohjarei’issä sijaitseviin ruuveihin on usein vaikea päästä käsiksi. Mekaanisesti lukittavalla CentroFix SuperSlim -kärkipitimellä ulotut erinomaisesti myös ahtaissa kohteissa sijaitseviin ruuveihin. Jopa 30 % pienemmän ulkohalkaisijansa ansiosta sillä pääsee huomattavasti helpommin käsiksi syvällä oleviin ruuveihin kuin tavanomaisilla pikavaihtopidikkeillä. Kärkipidin on yhteensopiva kaikkien 1/4\"-kuusiokulmakannalla varustettujen ruuvauskärkien kanssa, muodot C 6,3 ja E 6,3. Ruuvauskärki lukkiutuu automaattisesti, kun se asetetaan paikalleen (SelfLock). Kun ruuvauskärjen lukitus vapautetaan ohjaushylsystä, se on valmis poistettavaksi (EasyOut). CentroFix SuperSlim -kärkipitimessä on voimakas neodyymi-magneetti ja vankka rakenne ruostumattomasta teräksestä. Käyttö: Ahtaissa olosuhteissa työskentelyyn. Ihanteellinen ruuviprofiileille (esim. TORX®), joilla on taipumusta jumiutua.