SG ARMATUREN - Jakorasia Install - JR1 D73 16/20 Levyseiniin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Sopii putken halkaisijalle - 16 mm
Kotelointiluokka (IP) - muu
Rakennetyyppi - liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Pakkaus ja ehdot
40 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021987900414
Sähkönumero
1106104
Toimittajan tuotenumero
79004
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Sopii putken halkaisijalle:
16 mm
Kotelointiluokka (IP):
muu
Rakennetyyppi:
liitäntärasia (pyöreä/neliö)
Varusteena:
ei ole
Muoto:
pyöreä
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Halkaisija:
73 mm
Pyörivä rengas:
ei
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvattava tai levitettävä
Soveltuu seinä/levy vahvuuksille:
6.5...39 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
1
Ruuveilla:
kyllä
Murrettava läpivienti:
kyllä
Putken lukitus:
ei
Lukitusmahdollisuus:
ei
Läpivienti takana:
kyllä
Läpivientien lukumäärä:
4
Kiintonysien lukumäärä:
2
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Läpinäkyvä kansi:
ei
Sinetöitävissä:
ei
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
ei
Kiinteät kiinnikkeet:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Nysä:
ei ole
Erityiskäyttö:
ei ole
SG Install 1 osainen jälkiasennusrasia levyrakenteisissa seinissä. Neljä läpivientiaihiota ja kaksi murtoaihiota 16/20mm. 73mm asennusreikä.