SG ARMATUREN - Jakorasia Install - JR1,5 D98 16/20 Levyseiniin

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Muoto:

soikea

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Sopii putken halkaisijalle - 20 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Rakennetyyppi - liitäntärasia (pyöreä/neliö)

Pakkaus ja ehdot

  • 40 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021987900513

Sähkönumero

1106105

Toimittajan tuotenumero

79005

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Sopii putken halkaisijalle:

20 mm

Kotelointiluokka (IP):

muu

Rakennetyyppi:

liitäntärasia (pyöreä/neliö)

Varusteena:

ei ole

Muoto:

soikea

Väri:

harmaa

Leveys:

71 mm

Malli / Tyyppi:

puolitoista

Halkaisija:

98 mm

Pyörivä rengas:

ei

Yhteenkytkettävissä:

kyllä

Pituus:

98 mm

Kiinnitystapa:

ruuvattava tai levitettävä

Soveltuu seinä/levy vahvuuksille:

6.5...39 mm

Sähkölaitteiden lukumäärä:

1

Ruuveilla:

kyllä

Murrettava läpivienti:

kyllä

Kalvoläpivienti:

ei

Nysäläpivienti:

ei

Porrasläpivienti:

ei

Putken lukitus:

ei

Lukitusmahdollisuus:

ei

Läpivienti takana:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpinäkyvä kansi:

ei

Sinetöitävissä:

ei

Järjestelmän paloluokka:

ei ole

Suojauksella:

ei

Tuulenpitävä:

ei

Suurin poikkipinta-ala:

0 mm²

Liittimien napamäärä:

0

Kiinteät kiinnikkeet:

ei

Valaisinkoukku:

ei

Nysä:

ei ole

Erityiskäyttö:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Jakorasia 1,5osainen 4+2-aukkoinen

SG Install 1,5 osainen jälkiasennusrasia levyrakenteisissa saeinissä. Neljä läpivientiaihiota ja kaksi murtoaihiota 16/20mm.98x73mm asennusreikä, 18mm keskipiste välillä.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan