SG ARMATUREN - Kytkin Install - 4T/16A/250V/IP21 UKJ 2X VAL

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021987607016

Sähkönumero

2108514

Toimittajan tuotenumero

76070

Tukkuerä

60

Käyttötapa:

keinukyktin

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisvirta:

16 A

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

muu

Napojen lukumäärä:

1

Mekaanisesti ohjattavissa:

ei

Sähköisesti ohjattavissa:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Merkintäpaikka:

kyllä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Nimellisjännite:

250 V

Painikkeiden määrä:

2

Markiiseille:

kyllä

Laitteen leveys:

84 mm

Laitteen korkeus:

84 mm

Laitteen syvyys:

10 mm

Upotussyvyys:

14 mm

Kytkin uppoasennus markiisi-kytkin (4T-kytkin / verho-kytkin) 2lisäliitintä, kehys mukana, Valkoinen

SG Install Uppoasennus kytkinsarja on suoralinjainen ja sen tyylikäs muotoilu antaa sarjalle ainutlaatuisen tunnelman. Suorien sivujensa ansiosta kytkin on helppo asentaa suoria linjoja vasten ja niiden puhdistaminen on helppoa. Kytkimet on valmistettu halogeenittomasta polykarbonaatista, mikä antaa valkoiselle paremaan värinkestävyyden. Se kestää valkoisena kellastumatta. SG Installin mustassa sarjassa materiaali on kokonaan mustaa, eikä vain maalattu, joka tekee siitä kestävän naarmuja, sekä jälkiä vastaan. Polykarbonaatti on iskunkestävää, ja siksi sopii hyvin myös esimerkiksi julkisiin tiloihin, jossa se on alttiina iskuille ja kolhuille. Vallankumouksellinen kytkentätekniikka, jossa on värikoodatut, vipulukittavat pikakiinnikkeet nopeaan, tehokkaasen ja turvalliseen asennukseen.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan