SG ARMATUREN - Korttikytkin Install - 2/16A/250/IP20 UKJ VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - hotellikortti
Kytkentätapa - pois-kytkin 2x1-napainen
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7021987609010
Sähkönumero
2108518
Toimittajan tuotenumero
76090
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
hotellikortti
Kytkentätapa:
pois-kytkin 2x1-napainen
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
16 A
Laitteen leveys:
84 mm
Laitteen korkeus:
84 mm
Laitteen syvyys:
10 mm
Kokoonpano:
peruselementti peitekannella
Moduulien lukumäärä:
1
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9003
Merkintätila/-pinta:
ei
Valaisu:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Lämmityskytkin:
ei
Pesukonekytkin:
ei
Upotussyvyys:
27 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
27 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Uppoasennettava korttikatkaisin. Valinnaiset kytkennät, kuten 1-napainen, 2 napainen tai vaihtokytkin (6) sekä useita kytkimen sisäänrakennetun valaistuksen liitäntävaihtoehtoja. Katkaisimet on valmistettu halogeenivapaasta polykarbonaatista, mikä lisää valkoisen värin pysyvyyttä. Musta katkaisin on läpivärjättyä mustaa materiaalia, jonka ansiosta se kestää naarmuja/jälkiä. Vallankumouksellinen kytkentätekniikka avaus- ja sulkemispidikkeillä mahdollistaa nopean ja tehokkaan asennuksen.
SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan