SG ARMATUREN - Korttikytkin Install - 2/16A/250V/IP20 UKJ MUS

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - hotellikortti

  • Kytkentätapa - pois-kytkin 2x1-napainen

  • Väri - musta

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7021987609119

Sähkönumero

2108519

Toimittajan tuotenumero

76091

Tukkuerä

60

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

hotellikortti

Kytkentätapa:

pois-kytkin 2x1-napainen

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

84 mm

Laitteen korkeus:

84 mm

Laitteen syvyys:

10 mm

Kokoonpano:

peruselementti peitekannella

Moduulien lukumäärä:

1

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9004

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

27 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

27 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Korttikytkin upotettava 1/2/6, kehys mukana, Musta

Uppoasennettava korttikatkaisin. Valinnaiset kytkennät, kuten 1-napainen, 2 napainen tai vaihtokytkin (6) sekä useita kytkimen sisäänrakennetun valaistuksen liitäntävaihtoehtoja. Katkaisimet on valmistettu halogeenivapaasta polykarbonaatista, mikä lisää valkoisen värin pysyvyyttä. Musta katkaisin on läpivärjättyä mustaa materiaalia, jonka ansiosta se kestää naarmuja/jälkiä. Vallankumouksellinen kytkentätekniikka avaus- ja sulkemispidikkeillä mahdollistaa nopean ja tehokkaan asennuksen.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan