SG ARMATUREN - Valoprofiili/-nauha - 5m 9W/m 2700K m/2x5m CABLE

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Teho per metri:

9 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19.9 W

Kokonaispituus:

5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valovirta per metri - 92 lm

  • Teho per metri - 9 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983914057

Sähkönumero

4130806

Toimittajan tuotenumero

391405

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

92 lm

Teho per metri:

9 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

12 mm

Kokonaispituus:

5 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen muuntaja

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

3.2 mm

Napojen lukumäärä:

2

StripLine 5m 827lm/m 2700K Ra>90 9W/m LED 92 lm/W SDCM:2 L80/B50>100.000Avauskulma: 120°, Suora,



StripLine on joustava LED-rimajärjestelmä, joka on tarkoitettu kattoihin, seiniin, syvennyksiin ja kaappeihin asennettaviin arkkitehtonisiin tehostevaloihin sisä- ja ulkotiloissa. Se valaisee tehokkaasti ja toistaa värit tarkasti. LED-riman suojausluokka on IP54, sen takaosassa on teippikiinnitys ja se toimitetaan liitännät valmiiksi koottuina. Elinikä 100.000h (9W/m) LED-nauha on asennettava yhteen neljästä StripLine-alumiiniprofiilista pinta-, kulma-, uppo- tai rasiatonta asennusta varten. Sisätiloissa sitä voidaan käyttää myös itsenäisesti. Profiileissa on polykarbonaatista (PC) valmistettu etuvarjostin, joka voidaan helposti kiinnittää ja irrottaa. Etuvarjostin toimitetaan myös rullana, joten sinulla on mahdollisuus luoda valaisimeen erittäin pitkä yhtenäinen etuosa. LED-valot ovat lähekkäin ja tuottavat tasaisen valon. StripLine voidaan katkaista 3,3 cm (9 w/m) ja 3,8 cm (15 w/m) välein räätälöityä asennusta varten. Katkaistuun päähän laitetaan silikonitulppa suojaamaan vedeltä. Erilaisia ohjainsarjoja on saatavilla vaiheittaisella tai painohimmennyksellä. Ohjainsarjoihin sisältyy ruuviton liitinrima kytkentäsilmukkaa varten. Ohjainten suojausluokka on IP20.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan