SG ARMATUREN - Valoprofiili/-nauha - 5m 15W/m 2700K m/2x5m CABLE

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4000...4000 K

Teho per metri:

15 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19.9 W

Kokonaispituus:

15 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.8 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3.6 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valovirta per metri - 1368 lm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983914156

Sähkönumero

4130814

Toimittajan tuotenumero

391415

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

1368 lm

Teho per metri:

15 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

12 mm

Kokonaispituus:

15 m

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

3.2 mm

Napojen lukumäärä:

2

StripLine 5m 1368lm/m 2700K Ra>90 15W/m LED 91 lm/W SDCM:2L80/B10>50.000 Avauskulma: 120°, Suora,



StripLine on joustava LED-rimajärjestelmä, joka on tarkoitettu kattoihin, seiniin, syvennyksiin ja kaappeihin asennettaviin arkkitehtonisiin tehostevaloihin sisä- ja ulkotiloissa. Se valaisee tehokkaasti ja toistaa värit tarkasti. LED-riman suojausluokka on IP54, sen takaosassa on teippikiinnitys ja se toimitetaan liitännät valmiiksi koottuina. Elinikä 100.000h (9W/m) LED-nauha on asennettava yhteen neljästä StripLine-alumiiniprofiilista pinta-, kulma-, uppo- tai rasiatonta asennusta varten. Sisätiloissa sitä voidaan käyttää myös itsenäisesti. Profiileissa on polykarbonaatista (PC) valmistettu etuvarjostin, joka voidaan helposti kiinnittää ja irrottaa. Etuvarjostin toimitetaan myös rullana, joten sinulla on mahdollisuus luoda valaisimeen erittäin pitkä yhtenäinen etuosa. LED-valot ovat lähekkäin ja tuottavat tasaisen valon. StripLine voidaan katkaista 3,3 cm (9 w/m) ja 3,8 cm (15 w/m) välein räätälöityä asennusta varten. Katkaistuun päähän laitetaan silikonitulppa suojaamaan vedeltä. Erilaisia ohjainsarjoja on saatavilla vaiheittaisella tai painohimmennyksellä. Ohjainsarjoihin sisältyy ruuviton liitinrima kytkentäsilmukkaa varten. Ohjainten suojausluokka on IP20.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan