SCHNEIDER ELECTRIC - Rasiankiinnitysruuvi Multifix - Kojeen kiinnitysruuvi 32mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kannan muoto - muu
Pituus kuvun alareunaan - 32 mm
Kierre - muu
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481456182
Sähkönumero
1110574
Toimittajan tuotenumero
IMT80314
Tukkuerä
100
Materiaali:
teräs
Kannan muoto:
muu
Pituus kuvun alareunaan:
32 mm
Kierre:
muu
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
5.8 (teräs)
Uppokanta:
ei
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Täyskierteinen:
kyllä
Kierteen pituus:
31 mm
Kierrekoko (tuuma):
muu
Mutterilla:
ei
Kierteen nousu:
1.27 mm
Laipalla:
ei
Pään halkaisija:
4.6 mm
Vasenkätinen kierre:
ei
Itselukittuva:
ei
Aluslevyllä:
ei
Avainpään korkeus:
1.2 mm
Materiaali hyväksyntä EN 10204 mukaan:
ei ole
Multifix kojeen kiinnitysruuvi 32mm.
Käytetään varaosana 24-39mm pyöritettävässä korotusrenkaassa tai pidempinä ruuveina korotusrenkaiden kanssa:
- 1.5/kaksoiskojerasiassa 18mm vakioruuvi
- 12-27mm pyöritettävässä korotusrenkaassa 21mm vakioruuvi
- 24-39mm pyöritettävässä korotusrenkaassa 32mm vakioruuvi
Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan