SCHNEIDER ELECTRIC - Rasiankiinnitysruuvi Multifix - Kojeen kiinnitysruuvi 42mm

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus kuvun alareunaan:

42 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Kannan muoto - muu

  • Pituus kuvun alareunaan - 42 mm

  • Kierre - muu

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481456199

Sähkönumero

1110575

Toimittajan tuotenumero

IMT80315

Tukkuerä

100

Materiaali:

teräs

Kannan muoto:

muu

Pituus kuvun alareunaan:

42 mm

Kierre:

muu

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

5.8 (teräs)

Uppokanta:

ei

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Täyskierteinen:

kyllä

Kierteen pituus:

41 mm

Kierrekoko (tuuma):

muu

Mutterilla:

ei

Kierteen nousu:

1.27 mm

Laipalla:

ei

Pään halkaisija:

4.6 mm

Vasenkätinen kierre:

ei

Itselukittuva:

ei

Aluslevyllä:

ei

Avainpään korkeus:

1.2 mm

Materiaali hyväksyntä EN 10204 mukaan:

ei ole

Multifix kojeen kiinnitysruuvi 42mm



Multifix kojeen kiinnitysruuvi 42mm. Käytetään korotusrenkaiden kanssa tai kun tarvitaan pidempää kojeen kiinnitysruuvia:
  • 1.5/kaksoiskojerasiassa 18mm vakioruuvi
  • 12-27mm pyöritettävässä korotusrenkaassa 21mm vakioruuvi
  • 24-39mm pyöritettävässä korotusrenkaassa 32mm vakioruuvi

Tutustu uuteen Schneider Electricin Multifix KR kojerasiamallistoon. KR -sarjan kojerasiat ja tarvikkeet on kehitetty tuttujen JR- tuotteiden pohjalta. Kaikki parhaat ominaisuudet on säilytetty ja niitä on kehitetty entistä paremmiksi. Rasioista löytyy myös ihan uusia innovatiivisia toimintoja. Erityistä huomiota KR sarjan kehityksessä on kiinnitetty asennusnopeuteen ja helppouteen.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan