FIX-MASTER - Poraruuvi (1000 kpl) - PORARUUVI DIN 7504-K ZN 4,2X16

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Poraruuvi (1000 kpl) - PORARUUVI DIN 7504-K ZN 4,2X16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

16 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot32 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm

Kierteen halkaisija:

4.2 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.3 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 16 mm

  • Kierteen halkaisija - 4.2 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926023237

Sähkönumero

1362060

Toimittajan tuotenumero

921442 16 007 1000

Tukkuerä

16

Materiaali:

teräs

Pituus:

16 mm

Kierteen halkaisija:

4.2 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Poraruuvi Kuusiokanta Sähkösinkitty Pakkauskoko:1000 kpl. Avainkoko 7mm