SYLVANIA - Valoprofiili/-nauha Flex Pro - 0068168 IP20 2450lm 24W 930

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 24 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 54000 h
Värintoistoindeksi - 90-100
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288681689
Sähkönumero
4278331
Toimittajan tuotenumero
0068168
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
24 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
54000 h
Värintoistoindeksi:
90-100
Valaisimen tehokkuus:
102 lm/W
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Leveys:
8 mm
Jännitetyyppi:
DC
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Suojausluokka:
III
Avauskulma:
120 °
Korkeus/syvyys:
1 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kytkentätapa:
muu
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
F
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
5000 m
- Pinta-asennettava (Flex Pro 72W –nauhat tulee aina asentaa alumiiniprofiiliin)
- LED 24W, 48W, 72W
- 2450 - 9700lm/ 5m
- Valotehokkuus max. 133lm/W
- Avautumiskulma 120°
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
- Värintoistoindeksi CRI90
- IP20 ja IP65
- Kaikki LED-nauhat on varustettu 3M:n liimanauhalla
- IP65-mallien mukana toimitetaan asennuskiinnikkeet ja päätykappaleet
- Kaikissa LED-nauhoissa on 1m:n liitosjohto kiinnitettynä nauhan toiseen päähän
- LED-nauhat toimitetaan 5m:n keloissa
- Nauhan katkaisuväli on 50mm (48W) ja 100mm (24W ja 72W)
- SDCM <3
- Elinikä 50 000h
- Saatavissa valmiita 2m alumiiniprofiilipaketteja, jotka sisältävät opaalikannen, päädyt ja asennuskiinnikkeet (4kpl)
- LED-ohjain tilattava erikseen