SYLVANIA - Valoprofiili/-nauha Flex Pro - 0068204 IP67 7900lm 63W 930

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 63 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 54000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288682044

Sähkönumero

4279519

Toimittajan tuotenumero

0068204

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

63 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

54000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Asennustapa:

muu

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Leveys:

12 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Suojausluokka:

III

Avauskulma:

120 °

Korkeus/syvyys:

4 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kytkentätapa:

muu

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Kaapelointitapa:

päättyvä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Kokonaispituus:

5000 m

Flex Pro IP67 LED-nauha 63W 7900lm 3000K. Flex Pro LED-nauha onerinomainen vaihtoehto julkisten tilojen valaistukseen. Sopii ulkokäyttöön. Toimitetaan 5 m:n keloissa.

Flex Pro LED-valonauhat on suunniteltu kohteisiin, joissa valontuoton tulee olla erinomaisella tasolla. Flex Pro tarjoaa tasaisen ja laadukkaan valon, värintoistoarvo CRI90. Flex Pro IP67 LED-valonauha on UV-säteilyltä suojattu ja se sopii hyvin ulkokäyttöön. LED-nauhat ovat erinomainen vaihtoehto julkisten tilojen valaistukseen: hotellit, toimistot, ravintolat aulat sekä asuntotuotantoon. Flex Pro LED-nauhoille on saatavilla valmiita 1 m, 2 m ja 3 m pituisia alumiiniprofiili-paketteja, jotka sisältävät opaalikannen, päädyt ja 4 kpl asennuskiinnikkeitä.

Flex Pro IP67 -nauhojen ominaisuudet

  • Pinta-asennettava, soveltuu ulkokäyttöön
  • LED 63W 3000K 7900 lm / 5 m
  • 4000K 8200 lm / 5 m
  • Max 130 lm/W
  • Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K
  • Värintoistoindeksi CRI90
  • IP67
  • MacAdam SDCM6
  • UV-säteilyltä suojattu kirkas silikonivaippa
  • Varustettu 3M:n liimanauhalla
  • Mukana toimitetaan asennuskiinnikkeet ja päätykappaleet
  • LED-nauhoissa on 1m:n liitosjohto kiinnitettynä nauhan toiseen päähän
  • Toimitetaan 5 m:n keloissa, nauhan katkaisuväli 50 mm
  • Käyttölämpötila -20…+40°C
  • LED-ohjain tilattava erikseen
  • Saatavissa valmiita 1/2/3 metrin pituisia valmiita alumiiniprofiilipaketteja
  • Elinikä 54 000 h L70
  • Takuu 5 vuotta (alumiiniprofiilipaketit takuu 3 vuotta)