SYLVANIA - Vakiolamppu - T40 10W/840 1100LM E27 OP

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 10...10 W

  • Valovirta - 1100...1100 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 6 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

79 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5410288295657

Sähkönumero

4740971

Toimittajan tuotenumero

0029565

Tukkuerä

6

Lampputeho:

10...10 W

Valovirta:

1100...1100 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

45 mm

Valotehokkuus:

110 lm/W

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

muu

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

1100 lm

Nimellisvirta-alue:

43.5...43.5 mA

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

10 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ToLEDo Stick 10W E27 4000K 1100lm

Sulavalinjainen, kompakti ja valotehokas LED-lamppu korvaamaan putkenmuotoisia halogeeni- ja pienoisloistelamppuja sisustusvalaisimissa, alasvaloissa ja ulkovalaisimissa.

SYLVANIA -tuote

Tutustu SYLVANIA-sarjaan