SYLVANIA - Vakiolamppu - T40 14W/840 1600LM E27 OP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
4000...4000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 14...14 W
Valovirta - 1600...1600 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
112 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5410288295688
Sähkönumero
4740974
Toimittajan tuotenumero
0029568
Tukkuerä
6
Lampputeho:
14...14 W
Valovirta:
1600...1600 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
45 mm
Valotehokkuus:
114 lm/W
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
1600 lm
Nimellisvirta-alue:
60.9...60.9 mA
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Valon väri EN 12464-1:
neutraali 3300-5300 K
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
14 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Himmennettävä:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sulavalinjainen, kompakti ja valotehokas LED-lamppu korvaamaan putkenmuotoisia halogeeni- ja pienoisloistelamppuja sisustusvalaisimissa, alasvaloissa ja ulkovalaisimissa.
SYLVANIA -tuote
Tutustu SYLVANIA-sarjaan