TELEVES - Välitaajuuskytkin - Suorajakelukytkin 9x9x16

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tilaajien (ulostulojen) lukumäärä:

16

Tulojen lukumäärä:

9

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tilaajien (ulostulojen) lukumäärä - 16

  • Tulojen lukumäärä - 9

  • Terrestriaalinen sisääntulo - aktiivinen

  • Sarjaankytkettävissä - kyllä

  • Runkolinjan ulostulojen määrä - 9

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450173091

Sähkönumero

7553608

Toimittajan tuotenumero

T714603

Tukkuerä

1

Tilaajien (ulostulojen) lukumäärä:

16

Tulojen lukumäärä:

9

Terrestriaalinen sisääntulo:

aktiivinen

Sarjaankytkettävissä:

kyllä

Runkolinjan ulostulojen määrä:

9

Virrankulutus:

225 mA

Verkkolaite:

ei ole

Ohjaussignaali:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB syöttö:

12 V

22 kHz-generaattori:

ei

NevoSwitch suorajakelukytkin 9x9x16

NevoSwitch suorajakelukytkin 9x9x16

Toimitusmyyntinä

Nevoswitch T714603 on ketjutettava suorajakelukytkin, joka on varustettu 9 tulolla (yksi maanpäällinen ja kahden satelliitin 4 polaarisuutta) ja 24 lähdöllä. Laitetta voidaan käyttää päätelaitteena (tähtiverkossa) tai kaskadina.

Ominaisuudet:

- 10 dB:n matalan tehon (LG Low Gain) / suurteho (HG High Gain) -kytkin satelliittitulosignaalin vaimentamiseksi kullekin 8kpl lähdölle
- Etätehonsyöttö VL:n kautta
- Virransyöttö kaikkien tulojen ja lähtöjen välillä
- Aktiivinen terrestriaalitulo
- Eurooppalainen suunnittelu, laatu ja valmistus
- Erittäin kompakti
- Valmistettu zamakista
- Tulo- ja lähtö väritunnisteilla
- Valittavissa ECO-tila
- Valintakytkin joko kaskadi- tai päätelaitteeksi.
- 12 V:n virtalähde
- Alhainen virrankulutus