ELKO - Kytkin ELKO RS Nordic - 2/16A/250V/IP21 PPR VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

pinta-asennus

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Integroitu ajastin - ei

  • Soveltuu tuulianturille - ei

  • Soveltuu sadeanturille - ei

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020160758804

Sähkönumero

2004026

Toimittajan tuotenumero

EKO07588

Tukkuerä

5

Integroitu ajastin:

ei

Soveltuu tuulianturille:

ei

Soveltuu sadeanturille:

ei

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

valkoinen

Kokoonpano:

peruselementti ja käyttöyksikkö

Valoisuusanturin liitännällä:

ei

Lasirikkoilmaisimen liitännällä:

ei

Astro-ajastuksella:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Muistitoiminto:

ei

Satunnaisgeneraattori:

ei

Poiskytkennän esto:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Enimmäiskytkentäteho:

3600 W

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ELKO RS Nordic 2-kytkin IP21 pinta-asenteinen, ruuviliittimet, kirkkaanvalkoinen




Tuttu tuote nyt uudessa värissä, kirkkaan valkoinen (RAL9003)!

Pinta-asennettavat kytkimet taustalevyllä, ruuviliittimin, IP 21

- 16A, 250V, -0-. Impulssijousen (20 043 95) käyttömahdollisuus.
- Kytkimiin (2 ja 6) voidaan asentaa merkkivaloyksikkö.
- Lyhenteet: PA = pinta-asennus, R = ruuviliittimin
ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston kytkimet ovat erityisen helppoja asentaa, mikä tehostaa ammattilaisen työtä. Valikoima on kattava niin teknisesti kuin sisustusmielessäkin, eli ELKO-tuotteiden avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet.

ELKO RS Nordic -kytkimet ovat modernin valkoisia (RAL9003) eivätkä kellastu ajan saatossa.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan