ELKO - Kytkin ELKO RS Nordic - 1/16A/250V/IP21 UPJ VAL VERHO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
uppoasennusTärkeimmät tuotetiedot
Integroitu ajastin - ei
Soveltuu tuulianturille - ei
Soveltuu sadeanturille - ei
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020161301092
Sähkönumero
2104259
Toimittajan tuotenumero
EKO30109
Tukkuerä
5
Integroitu ajastin:
ei
Soveltuu tuulianturille:
ei
Soveltuu sadeanturille:
ei
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Kokoonpano:
peruselementti ja käyttöyksikkö
Valoisuusanturin liitännällä:
ei
Lasirikkoilmaisimen liitännällä:
ei
Astro-ajastuksella:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Muistitoiminto:
ei
Satunnaisgeneraattori:
ei
Poiskytkennän esto:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Enimmäiskytkentäteho:
3600 W
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
12 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ELKO RS Nordic kytkimet edustavat markkinoiden parasta hinta-laatusuhdetta! Värinä nyt moderni RAL9003. Sopii yhdistelmiin.
Kytkimiin (1-, 2-nap ja kytkin 6) voidaan asentaa merkkivaloyksikkö.
ELKO on pohjoismainen laatumerkki, joka on suunniteltu asentajan käteen. Malliston kytkimet ovat erityisen helppoja asentaa, mikä tehostaa ammattilaisen työtä. Valikoima on kattava niin teknisesti kuin sisustusmielessäkin, eli ELKO-tuotteiden avulla toteutat vaativimpienkin asiakkaiden toiveet.
ELKO RS Nordic -kytkimet ovat modernin valkoisia (RAL9003) eivätkä kellastu ajan saatossa. Kätevän IP44-kehyksen (2104891) avulla muutat kuivan tilan kytkimet kosteisiin tiloihin sopiviksi käden käänteessä.
Lisäksi ELKO Plus -malliston kytkimet yhdessä kattavan kehysvalikoiman kanssa tarjoavat monenlaisia sisustusratkaisuja erilaisiin tarpeisiin. Plus-tuotteissa yhdistyvät hienosti ELKO:n tekniset ominaisuudet, hyvä asennettavuus ja moderni muotoilu.
Kaikki kytkimet ovat vähintään 16A ja 250V.
Teknisen nimen lyhenteet:
U = uppoasennus / P = pinta-asennus
K = keskiölevy / P = peitelevyllinen
J = jousiliittimet / R = ruuviliittimet (J/R = molemmat vaihtoehdot käytettävissä)
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan