Etusivu

FIX-MASTER - Betoniruuvi (100 kpl) - TSM-C ZN TX25 5X50/15/-/-

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Betoniruuvi (100 kpl) - TSM-C ZN TX25 5X50/15/-/-

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

50 mm

Porausreiän halkaisija:

5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierteen halkaisija - 6 mm

  • Pituus - 50 mm

  • Porausreiän halkaisija - 5 mm

  • Materiaalin laatu - muu

  • Koko (TX) - 25

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260116920517

Sähkönumero

1361543

Toimittajan tuotenumero

78215 50 999 1

Tukkuerä

100

Kierteen halkaisija:

6 mm

Pituus:

50 mm

Porausreiän halkaisija:

5 mm

Materiaalin laatu:

muu

Koko (TX):

25

Maksimi kiinnitys paksuus:

15 mm

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Palonkestävä:

kyllä

BETONIR TSM-C ZN TX25 5X50/15/-/-