FIX-MASTER - Betoniruuvi - TSM-C ZN TX25 5X40/5/-/- 100 KPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierteen halkaisija - 6 mm
Pituus - 40 mm
Porausreiän halkaisija - 5 mm
Materiaalin laatu - muu
Koko (TX) - 25
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260116920500
Sähkönumero
1361542
Toimittajan tuotenumero
78215 40 999 1
Tukkuerä
100
Kierteen halkaisija:
6 mm
Pituus:
40 mm
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Materiaalin laatu:
muu
Koko (TX):
25
Maksimi kiinnitys paksuus:
5 mm
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Palonkestävä:
kyllä
BETONIR TSM-C ZN TX25 5X40/5/-/-