FIX-MASTER - Betoniruuvi (100 kpl) - TSM-P ZN TX30 5X40/5/-/-


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - puolipyöreä pää
Ruuvausjärjestelmä - muu
Kierteen halkaisija - 6 mm
Pituus - 40 mm
Porausreiän halkaisija - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260116920630
Sähkönumero
1361553
Toimittajan tuotenumero
78225 40 999 1
Tukkuerä
100
Kannan muoto:
puolipyöreä pää
Ruuvausjärjestelmä:
muu
Kierteen halkaisija:
6 mm
Pituus:
40 mm
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Materiaalin laatu:
muu
Koko (TX):
30
Maksimi kiinnitys paksuus:
5 mm
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Palonkestävä:
kyllä