Etusivu

FIX-MASTER - Betoniruuvi - TSM-P ZN TX30 5X60/25/-/- 100 KPL

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Betoniruuvi - TSM-P ZN TX30  5X60/25/-/- 100 KPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

60 mm

Porausreiän halkaisija:

5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierteen halkaisija - 6 mm

  • Pituus - 60 mm

  • Porausreiän halkaisija - 5 mm

  • Materiaalin laatu - muu

  • Koko (TX) - 30

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4260116920654

Sähkönumero

1361555

Toimittajan tuotenumero

78225 60 999 1

Tukkuerä

1

Kierteen halkaisija:

6 mm

Pituus:

60 mm

Porausreiän halkaisija:

5 mm

Materiaalin laatu:

muu

Koko (TX):

30

Maksimi kiinnitys paksuus:

25 mm

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Palonkestävä:

kyllä

BETONIR TSM-P ZN TX30 5X60/25/-/-