DEVI - Sulanapitokaapeli - DEVIpipeheat 10 V3 10m 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 10 m
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8174085
Toimittajan tuotenumero
140F0925
Tukkuerä
1
Pituus:
10 m
Nimellisjännite:
230 V
DEVIpipeheat™ 10 V3 10m 230V readymade juomavesikaapeli
Hyväksytty juomavesiputkien sulanapitoon.
DEVIpipeheat™ 10 V3 on itserajoittuva lämpökaapeli putkien jäätymissuojaukseen ja sulanapitoon. Itserajoittuva lämpökaapeli rajoittaa omaa tehoaan ympäristön lämpötilan mukaan.
DEVIpipeheat™ 10 V3 itserajoittuva lämpökaapeli voidaan asentaa vesiputken sisä- ja ulkopuolelle. Soveltuu juomavesiputkiin kuin myös tavallisiin vesiputkiin.
Kaapeli on asennusvalmis Readymade -kaapeli, joka on varustettu pistotulpallisella liitoskaapelilla.
DEVIpipeheat™ 10 V3 kaapeli tulee asentaa termostaatin kanssa ylilämpenemisen estämiseksi. Ilman sähkönsyötön katkaisemista itserajoittuva lämpökaapeli ei koskaan lopeta lämmittämistä eli on aina päällä. Kaapeli tulee varustaa 30 mA vikavirtasuojalla.
DEVIpipeheat™ 10 V3 kaapelin kanssa tulee aina käyttää sitä varten tarkoitettua 3/4”+1” DPH™ 10 V3 paineläpivientiä (8174505). Hyväksytty juomavesiputkien sulanapitoon.
Hyväksytty juomavesiputkien sulanapitoon.
DEVIpipeheat™ 10 V3 on itserajoittuva lämpökaapeli putkien jäätymissuojaukseen ja sulanapitoon. Itserajoittuva lämpökaapeli rajoittaa omaa tehoaan ympäristön lämpötilan mukaan.
DEVIpipeheat™ 10 V3 itserajoittuva lämpökaapeli voidaan asentaa vesiputken sisä- ja ulkopuolelle. Soveltuu juomavesiputkiin kuin myös tavallisiin vesiputkiin.
Kaapeli on asennusvalmis Readymade -kaapeli, joka on varustettu pistotulpallisella liitoskaapelilla.
DEVIpipeheat™ 10 V3 kaapeli tulee asentaa termostaatin kanssa ylilämpenemisen estämiseksi. Ilman sähkönsyötön katkaisemista itserajoittuva lämpökaapeli ei koskaan lopeta lämmittämistä eli on aina päällä. Kaapeli tulee varustaa 30 mA vikavirtasuojalla.
DEVIpipeheat™ 10 V3 kaapelin kanssa tulee aina käyttää sitä varten tarkoitettua 3/4”+1” DPH™ 10 V3 paineläpivientiä (8174505). Hyväksytty juomavesiputkien sulanapitoon.