DEVI - Sulanapitokaapeli - DEVIpipeheat 10 V3 19m 230V

Danfoss Climate Solutions
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 19 m

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8174500

Toimittajan tuotenumero

140F0929

Tukkuerä

1

Pituus:

19 m

Nimellisjännite:

230 V

DEVIpipeheat™ 10 V3 19m 230V readymade juomavesikaapeli



Hyväksytty juomavesiputkien sulanapitoon.

DEVIpipeheat™ 10 V3 on itserajoittuva lämpökaapeli putkien jäätymissuojaukseen ja sulanapitoon. Itserajoittuva lämpökaapeli rajoittaa omaa tehoaan ympäristön lämpötilan mukaan.

DEVIpipeheat™ 10 V3 itserajoittuva lämpökaapeli voidaan asentaa vesiputken sisä- ja ulkopuolelle. Soveltuu juomavesiputkiin kuin myös tavallisiin vesiputkiin. Kaapeli on asennusvalmis Readymade -kaapeli, joka on varustettu pistotulpallisella liitoskaapelilla. DEVIpipeheat™ 10 V3 kaapeli tulee asentaa termostaatin kanssa ylilämpenemisen estämiseksi. Ilman sähkönsyötön katkaisemista itserajoittuva lämpökaapeli ei koskaan lopeta lämmittämistä eli on aina päällä. Kaapeli tulee varustaa 30 mA vikavirtasuojalla. DEVIpipeheat™ 10 V3 kaapelin kanssa tulee aina käyttää sitä varten tarkoitettua 3/4”+1” DPH™ 10 V3 paineläpivientiä (8174505). Hyväksytty juomavesiputkien sulanapitoon.